Beli Alat Ukur Sudut Derajat Digital di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Alat Ukur Sudut Derajat Digitalatribut:
- Accuracy: +/- 0.2 degree
- Minimum reading (degrees): 0.1
- Auto Power OFF: 5 minutes
- Material: Aluminium
- Dimensions (mm): 59x59x27
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 50
- Power Supply: AAA alkaline batteries x 1 present (not included)
- range of measurement: 0 ~ 90 degree
- BOSCH Digital Angle FinderDeskripsi:Deskripsi:Pengukur sudut digital, jarak kerja 0 derajat - 220 derajatatribut:
- Measurement Accuracy Vials (°): ± 0.05
- Approximate Battery Power (hour): 80
- Measurement Range (°): 0-220
- Arm Length (cm): 40
- Power Supply (V): 4 x 1.5 LR6 (AA)
- Measurement Accuracy Angles (°): ± 0.1
- Accuracy of Angle Calculation (°): ± 0.1
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 30
- BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital)Deskripsi:Deskripsi:_x000D__x000D_Pengukur kemiringan digital, panjang 60cmatribut:
- Measurement Accuracy Vials: ± 0.057° = ± 1 mm/m
- Length (cm): 60
- Measurement Range (°): 0 – 360 (4 x 90)
- Units of Measurement: °, %, mm/m
- Electronics Measurement Accuracy (°): ± 0.05 (0/90), ± 0.2 (at 1-89)
- Shinwa Rules Alat Ukur Sudut DigitalDeskripsi:- Titik referensi (00,0°) dapat diatur dari sudut mana pun yang nyaman untuk melakukan pengukuran dari titik referensi.- Dengan fungsi hold, alat ini bisa digunakan untuk mengukur tempat-tempat yang sulit dilihat. Dapat mengukur pipa dengan mudah dengan V-groove.- Menggunakan rangka aluminium yang kokoh.- Jika Anda menggunakan alat ini secara terbalik, tampilan digitalnya juga akan terbalik secara otomatis.- Dapat mengukur segala sudut.- Produk dengan proofreading tidak dapat dibatalkan setelah pemesanan. Kami hanya dapat menerima pesanan dari web untuk produk dengan dokumen kalibrasi dan traceability system diagrams.- Dokumen hanya berlaku untuk produk yang mempunyai (sertifikat kalibrasi JCSS), (sertifikat kalibrasi umum/traceability system diagrams), dan (sertifikat kalibrasi/traceability system diagrams) dalam nomor produk terlampir.
- Kennedy Protactor Digital (Busur Derajat)Deskripsi:This digital protractor has a range of 360 Degrees split into 4 x 90 Degrees quadrants. It is simple to calibrate and the intelligent display changes orientation at 90 Degrees and 270 Degrees to remain readable. It has a V groove on the top and bottom for easy placement on acute angled or cylindrical objects. 3V lithium battery gives up to 2000 hours use. Complete with a leatherette pouch that has a belt loop.atribut:
- Product Type: Digital Protractor
- Range: 360 Degrees (4 x 90 Degrees quadrants) Degrees
- Overall Length (mm): 150
- Part Number: KEN3314020K
- Resolution (mm): 0.01
- Insize Protactor Digital (Busur Derajat)Deskripsi:Busur Derajat Digital - Hasil pengukuran ditampilkan dalam derajat (misalnya 32,658°) dan derajat/menit/detik (misalnya 32°39'30'')- Terbuat dari stainless steel- Tombol SET: mengatur pengukuran, mengubah arah pengukuran- Tombol MODE: pilih 0-90°, 0-180° atau 0-360°- Tombol ZERO/ON/OFF: nol dan on/off- Baterai CR2032, mati otomatis- Output data- Dapat kotak persegi untuk mengatur sudut 90°- Aksesori opsional: kabel output data (kode 7305-SPC1A)
- TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)atribut:
- Measured Humidity Range (% RH): 30 to 95
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 102x18x103
- Material: ABS Resin
- Humidity Minimum Indication: 1% RH
- Measurement Item: Temperature, Humidity
- Measurement Temperature Range (°C): -5 to 49
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Power Supply: AAA battery x 1 (attached for testing)
- Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital)Deskripsi:Usage:Horizontal, vertical, rising, angle, gradient measurements.atribut:
- Length (mm): 600
- Thickness (mm): 26
- Height (mm): 60.5
- Weight (g): 748
- Vial Sensitivity: 0.35mm/m=0.0201degree
- Purpose of Use: For measurement of horizontal, vertical, rising, angle, or slope.
- Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital)atribut:
- Material: Body:Aluminium, Bubble tube:Acrylic resin (PMMA)
- Length (mm): 230
- Height (mm): 56
- Thickness (mm): 26
- Magnet: 1 place
- Accuracy of bubble tube: Within +-1.7mm/m = +-0.0984degrees
- Accuracy of digital display part: +-0.05degrees(0degrees), +-0.2degrees (90degrees)
- Power Source: Lithium coin-cell battery (CR2032) x 2 (included)
- Bubble tube sensitivity (mm/m): 0.57 (0.0328°)
- Purpose of Use: For inclination measurement.
- Shinwa Rules Digital Protractor With Hold Functionatribut:
- Volume: 1 unit
- STS Digital Level with Laser (Waterpass Digital)atribut:
- Weight (g): 690
- Power: AAA batteries x2 book
- Minimum: (Percent displayed to two decimal places in terms of units in the 0.1 degree) 0.1 degree
- Dimension (Length L x Width W x Thickness) (mm): 600x60x27
- Display: Buzzer sound (switchable degree /%) 0 degree / 45 degree / 90 degree position when a liquid crystal display
- Light Source: 635nm red semiconductor laser
- Operating Temperature and Humidity Range: -5deg C - (non-condensing) 90% less than +50 deg C
- Beam Diameter: (- 300LX when 200 interior illuminance) phi3mm about 5m in irradiation position
- Optical Output: Less than 1mW Class 2 (JIS C6802: 2005)
- Purpose of Use: For horizontal, parallel, or inclination measurement. For horizontal/vertical management of strut or assembled woods. For slope management of pipe, etc.
- KDS Marking Tools Walking Measure (Meteran Dorong)atribut:
- Max Measuring Length (m): 10000, with 5 digit counters
- BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)Deskripsi:The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
- BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)atribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
Daftar Harga Alat Ukur Sudut Derajat Digital Terbaru October 2026
| monotaro Mini Digital Angle Meter (With Bottom Magnet) (Alat Ukur Sudut Derajat Digital) | Rp609.900 |
| BOSCH Digital Angle Finder | Rp4.399.900 |
| BOSCH Inklinometer Digital (Pengukur Kemiringan Digital) | Rp4.499.900 |
| Shinwa Rules Alat Ukur Sudut Digital | Rp1.599.900 |
| Kennedy Protactor Digital (Busur Derajat) | Rp2.399.900 |
| Insize Protactor Digital (Busur Derajat) | Rp659.900 |
| TRUSCO Digital Thermometer & Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan) | Rp439.900 |
| Ebisu Diamond Digital Level (Waterpass Digital) | Rp4.799.900 |
| Akatsuki MFG (KOD) Pengukur Kemiringan Digital (Waterpass Digital) | Rp2.699.900 |
| Shinwa Rules Digital Protractor With Hold Function | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Alat%20Ukur%20Sudut%20Derajat%20Digital)/itP103181677-1.jpg)

/P101518558-2.jpg)

/9bP102196335-4.jpg)
/P102120644-1.jpg)
/7jP101503271-3.jpg)
/P102021170-1.jpg)
%20Pengukur%20Kemiringan%20Digital%20(Waterpass%20Digital)/P102018071-1.jpg)

/P102003480-1.jpg)

/P102084984-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Pengukur%20Las/Welding%20Gauge/Niigata%20Seiki%20(SK)%20Welding%20Gauge%20(Alat%20Ukur%20Las)/f0P101502540-4.jpg)
/P101518176-1.jpg)
/P101518664-2.jpg)
/P101518183-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)